- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 蛍光/メタリック塗料
- 蓄光 布のおすすめ人気ランキング
蓄光 布のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新116件の「蓄光 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄光糸」、「屋外蓄光塗料」、「光る 紙」などの商品も取り扱っております。
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色
クリーム
特性
蛍光
成分
合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所
屋内用
乾燥時間(分)
夏期:約20、冬期:約40
発光色
黄緑
主な用途
屋内
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光時間(時間)
4~8(吹付量による)
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【リング、スナップ】真鍮(クロームメッキ)
材質(本体)
ポリプロピレン
1パック(3個)
¥499
税込¥549
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る。
厚さ(mm)
約5
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(リング)
ステンレス
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.04L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.15~0.2
乾燥時間
夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983GG-22
材質
テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
297×210(A4サイズ)
質量(g)
23
タイプ
高輝度・長残光蓄光
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
仕様
電気が消えても数分間光ります。
材質
PET
厚さ(mm)
0.4
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。
調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。
残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性
蛍光、夜光
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
太陽や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発行する夜行性の塗料。
光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
成分
アクリル系樹脂
質量(g)
90
乾燥時間(分)
約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.14~0.2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.032L
危険物の性状
非水溶性
光を蓄え、暗闇で光る。
材質
【基材】アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂。【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)
137
横(mm)
66
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途
発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.004L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.04~0.06
乾燥時間
夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。
色
ホワイト
主な用途
屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート
使用場所
屋内外兼用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.04L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
夜光、蛍光
関連資料
塗り面積(1回塗り)(m2)
0.4~0.5
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。
使用方法
UVライトなどで蓄光してご使用ください
危険物の類別
第四類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
発光時間(分)
約10
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途
木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
特性
蛍光
乾燥時間
夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
太陽や蛍光灯、ブラックライトなどで照らすと長時間発光します。繰り返し蓄光でき、貼り付けたりカットなどの加工も簡単にできます。弱粘着タイプ5枚組。
材質
紙
寸法(mm)
150×200
科目
理科
分野
物理(運動・力学・物性)
1袋(5枚)
¥2,728
税込¥3,001
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質
本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)
55×31×6
質量(g)
4
タイプ
S
シリーズ
燈(TOMORU)
耐荷重(kg)
縦方向へ約5
大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
出力電圧
約100Vrms(±15%)[実効値電圧]
電源電圧(V)
DC12(DC10.8~13.2可)
発光色
白
出力周波数(Hz)
約600(±15%)
発光面積(mm)
約52×149
端子台
対応線材/AWG26~16
動作電流(mA)
約55
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×40×14
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上がる。
特化則対応品。
細吹きノズルとなっている為、危険箇所表示のマーキングに最適。
用途危険箇所表示や置忘れ防止のマーキングに最適
主な用途
鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルトなど
特性
蛍光
乾燥時間(分)
夏季:約20、冬季:約40
塗り面積(m2)
0.8~1.2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性